Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

Špirálový stupňovitý vrták HSS AlTiN SMART STEP
VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN- D4-12MM

Obj. č. 0694451412

EAN 4065746562089

Cena za zvolené balenie
Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

Obj. č. 0694451412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.

Inovatívna geometria s tromi povrchmi medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi


  • Až 3x dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Vyžaduje sa minimálna sila

  • Úplne hladký proces vŕtania s dokonalou kontrolou

  • Výrazne znížená tvorba ostrín


Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Presné bodové vŕtanie bez centrovania alebo dierovania

  • Žiadne deformovanie plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli

  • Presné kruhové otvory bez trhania alebo štiepenia


Hlboko brúsená špirálová flauta


Vynikajúci odvod triesky



Viacvrstvová povrchová úprava AlTiN na ochranu proti opotrebovaniu


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1150 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3200 HV

  • Viacvrstvová štruktúra na optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


  • Bez prekĺzania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prevod pohonu

  • Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla na vrtáky


Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny nástroj na obrábanie plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.

Priemer vŕtania min./max.

4-12 mm

Priemer stopky

6 mm

Dĺžka drieku

24 mm

Dĺžka

67,5 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

AlTiN

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, plast, Drevo

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezacie hodnoty
Pre priemery 5,3 – 38,5 a 6,0 – 38,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 5,3 – 38,5
obj. č.
Priemer 6,0 – 38,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Nelegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Nízkolegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Legované kalené ocele ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Plast
Termosetové plasty 18 1000 140 1000 150
Termoplastické plasty 18 1000 140 1000 150
Hodnoty rezania
Pre priemery 6,0 – 40,5 a 6,0 – 26,75
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 40,5
obj. č.
Priemer 6,0 – 26,75
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 90 580 130
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 140 1000 200
Termoplastické plasty 18 1000 140 1000 200
Art. č. Počet krokov Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Hodnoty rezania
Pre priemery 6,0 – 37,0 a 6,0 – 39,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 37,0
obj. č.
Priemer 6,0 – 39,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 100 580 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 150 1000 140
Termoplastické plasty 18 1000 150 1000 140
Hodnoty rezania
Pre priemery 5,0 – 29,0 a 6,0 – 30,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 5,0 – 29,0
obj. č.
Priemer 6,0 – 30,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 700 120 580 130
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Plasty
Termosetové plasty 18 1100 200 1000 190
Termoplastické plasty 18 1100 200 1000 190
Hodnoty rezania
Pre priemery 3,5 – 29,5 a 4,5 – 28,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 3,5 – 29,5
obj. č.
Priemer 4,5 – 28,5
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Plasty
Termosetové plasty 18 1600 200 1250 200
Termoplastické plasty 18 1600 200 1250 200
Hodnoty rezania
Pre priemery 4,0 – 12,0 a 4,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 4,0 – 12,0
obj. č.
Priemer 4,0 – 20,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plasty
Termosetové plasty 18 1400 470 1400 280
Termoplastické plasty 18 1400 470 1400 280
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie