Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

Špirálový stupňovitý vrták HSS AlTiN SMART STEP
VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN- D4-20MM

Obj. č. 0694451420

EAN 4065746562034

Cena za zvolené balenie
Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP

Obj. č. 0694451420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný stupňovitý vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP, inovatívnou geometriou sklonu medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 3,5 mm.

Inovatívna geometria s tromi povrchmi medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi


  • Až 3x dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou

  • Vyžaduje sa minimálna sila

  • Úplne hladký proces vŕtania s dokonalou kontrolou

  • Výrazne znížená tvorba ostrín


Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi

  • Presné vŕtanie bez centrovania alebo dierovania

  • Žiadne deformovanie plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli

  • Presné kruhové vŕtanie bez trhania alebo štiepenia


Hlboká špirálová drážka


Vynikajúci odvod triesky



Viacvrstvový povlak na ochranu proti opotrebovaniu AlTiN


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1 150°C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 200 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje zváraniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®



Dostupné len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny nástroj na obrábanie plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.

Priemer vŕtania min./max.

4-20 mm

Priemer stopky

8 mm

Dĺžka drieku

24 mm

Dĺžka

71,5 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

AlTiN

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, plast, Drevo

Hodnoty rezania
Pre priemer 6,0 – 38,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 38,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1200 190
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1200 190
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 160
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 150
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 190
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 190
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 150
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 190
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 190
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 150
Termoplastické plasty 18 1000 150
Art. č. Počet krokov Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451638 12 6,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0
Hodnoty rezania
Pre priemery 6,0 – 26,75 a 5,3 – 38,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 26,75
obj. č.
Priemer 5,3 – 38,5
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 300 1500 210
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 300 1500 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 300 1500 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 230 1200 160
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 230 1200 160
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 230 1200 160
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 230 1200 160
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 130 580 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 200 1000 140
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 200 1000 140
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 200 1000 140
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 270 1500 190
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 200 1000 140
Termoplastické plasty 18 1000 200 1000 140
Hodnoty rezania
Pre priemery 6,0 – 39,0 a 6,0 – 40,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 39,0
obj. č.
Priemer 6,0 – 40,5
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 210 1350 200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 210 1350 200
≤ 900 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 210 1350 200
≤ 900 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160 1050 150
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160 1050 150
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 160 1050 150
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 160 1050 150
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 100 580 90
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 140
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 140
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 140
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 140 1000 140
Termoplastické plasty 18 1000 140 1000 140
Hodnoty rezania
Pre priemery 6,0 – 30,0 a 6,0 – 37,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 6,0 – 30,0
obj. č.
Priemer 6,0 – 37,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280 1350 220
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 1350 280 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210 1050 170
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210 1050 170
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1050 210 1050 170
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210 1050 170
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 580 130 580 100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1000 190 1000 150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1000 190 1000 150
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1000 190 1000 150
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Plasty
Termosetové plasty 18 1000 190 1000 150
Termoplastické plasty 18 1000 190 1000 150
Hodnoty rezania
Pre priemery 4,0 – 12,0 a 4,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 4,0 – 12,0
obj. č.
Priemer 4,0 – 20,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nehrdzavejúce ocele
Ocele odolné voči korózii ≤ 1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plasty
Termosetové plasty 18 1400 470 1400 280
Termoplastické plasty 18 1400 470 1400 280
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie