Stupňovitý špirálový vrták HSS AlTiN SMART STEP
Špirálový stupňovitý vrták HSS AlTiN SMART STEP
VRT-STUPNOVY-SMARTSTEP-ALTIN-D6-39MM
Obj. č. 0694451639
EAN 4065746562119
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívna geometria s tromi povrchmi medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi
- Až 3x dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou
- Výrazne rýchlejšie vŕtanie v porovnaní so všetkými ostatnými stupňovitými vrtákmi s povrchovou úpravou
- Vyžaduje sa minimálna sila
- Úplne hladký proces vŕtania s dokonalou kontrolou
- Výrazne znížená tvorba ostrín
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi
- Presné bodové vŕtanie bez centrovania alebo dierovania
- Žiadne deformovanie plechu
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Žiadne trasenie alebo zachytávanie v materiáli
- Presné kruhové otvory bez trhania alebo štiepenia
Hlboko brúsená špirálová flauta
Vynikajúci odvod triesky
Viacvrstvová povrchová úprava AlTiN na ochranu proti opotrebovaniu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1150 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3200 HV
- Viacvrstvová štruktúra na optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)
Stopka s 3 plochami
- Bez prekĺzania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla na vrtáky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
K dispozícii len od spoločnosti Würth
- Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu.
Hárky údajov(X)
- Ideálny nástroj na obrábanie plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
Priemer vŕtania min./max. | 6-39 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka drieku | 24 mm |
Dĺžka | 97 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | AlTiN |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, plast, Drevo |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Art. č. | Počet krokov | Priemer vŕtacej plochy [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!