Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stupňovitý špirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Špirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
VRT-SMARTSTEP-EU+-HSCO-DIN338-D15,0MM

Obj. č. 0626911500

EAN 4099618279973

Cena za zvolené balenie
Stupňovitý špirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Obj. č. 0626911500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny špirálový vrták SMART STEP so stupňovitou geometriou hrotu vrtáka čakajúcou na patentovanie s mimoriadne nerovnomerným stúpaním (od priem. 2,5 mm) pre ešte rýchlejšie, pohodlnejšie vŕtanie s bezkonkurenčnou presnosťou a životnosťou

Mimoriadne nerovnomerné stúpanie (EU+)


  • Až o 50 % dlhšia životnosť

  • Výrazne pohodlnejšie vŕtanie s menším vibrovaním, potreba ešte menšej námahy a vynikajúce vedenie nástroja (až o 60 % menej krútiaceho momentu)

  • Až o 20 % nižšia spotreba energie

  • Až o 15 % rýchlejšie vŕtanie


Presné, kruhové otvory do takmer všetkých materiálov bez trhania alebo štiepania



Mimoriadne pohodlné vŕtanie


  • Presné navŕtavanie bez vybiehania mimo centra

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Žiadny hrmot ani viaznutie, a to ani v materiáli s tenkými stenami

  • Výstup z otvoru bez ostrín


Výrazne rýchlejšie vŕtanie s menšou námahou v porovnaní s bežnými špirálový vrtákmi HSCo



Prvý špirálový vrták umožňujúci presné, ručné vŕtanie do priem. 20 mm bez predvŕtania


  • Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > priemeru vrtáka 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka


Ideálny na vŕtanie nitov a závitových svorníkov



Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s prísnymi požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, napríklad pri konštrukcii zábradlia



3-stranný driek (od priemeru 4 mm)


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla vŕtačky


K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH



Obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Na vŕtanie slepých otvorov použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)

  • Inovatívna geometria hrotu vŕta krok za krokom, čím sa dosiahne požadovaný priemer. Počas vŕtania sa trieska niekoľkými hlavnými reznými hranami rozlomí na jednotlivé malé triesky, čím sa zabezpečí optimálny odvod triesok. Výsledkom je mimoriadne presné, kruhové vŕtanie.

  • Súčasné používanie viacerých rezných hrán zaisťuje veľmi rýchlu, pohodlnú prácu a dlhú životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálne na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami

  • Na univerzálne použitie do takmer všetkých materiálov, ako je napr. nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorná oceľ alebo titán. Vhodný aj na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1 300 N/mm², ako aj liatiny, hliníka, plastov, neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva.

  • Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov

  • Ideálny pre vysoko presnú, pohodlnú a rýchlu prácu s pevnými materiálmi

  • Ideálny pre otvory s veľkým priemerom

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

15,0 mm

Dĺžka (l1)

169 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

114 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

15,8 mm

Priemer stopky

12,7 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre špirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legované kalené ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Liatina ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nehrdzavejúce ocele  1 300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titán  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termosetové plasty 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastické plasty 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Mäkké a ľahké drevo 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Pre priemer 16,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
≤ priemer 8 > priemer 8 ≤ priemer 10 > priemer 10
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legované kalené ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Liatina ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nehrdzavejúce ocele  1 300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titán  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termosetové plasty 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastické plasty 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Mäkké a ľahké drevo 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Pre priemer 10,0 – 12,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 10,0 od priemeru 12,5
≤ priemer 6 > priemer 6 ≤ priemer 6,5 > priemer 6,5
vc n f n f n f n f
od do od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legované kalené ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Liatina ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nehrdzavejúce ocele  1 300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titán  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termosetové plasty 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastické plasty 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Mäkké a ľahké drevo 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Pre priemer 6,3 – 8,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0
vc n f n f
od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legované kalené ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Liatina ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nehrdzavejúce ocele  1 300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titán  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termosetové plasty 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastické plasty 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Mäkké a ľahké drevo 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nelegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nízkolegované kalené ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Nelegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nízkolegované kalené ocele ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legované kalené ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Liatina ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nehrdzavejúce ocele  1 300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titán  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termosetové plasty 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastické plasty 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Mäkké a ľahké drevo 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompaktné a tvrdé drevo 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie