Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8374 stredný 90°
Stupň. vrták HSS Subland HSS DIN8374 stredný 90°
VRT-STUPN-MF-DIN8374RNM-90GRD-HSS-D5,5MM
Obj. č. 5443810401
EAN 4062856088720














Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 841M |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Normy | DIN 8374 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Vaporizované |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Priemer vodiaceho otvoru (d1) | 5,5 mm |
Priemer výhrubníka (d2) | 11,0 mm |
Dĺžka (l1) | 142 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 94 mm |
Dĺžka vodiaceho otvoru (l3) | 13 mm |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Tvar drieku | Valcový |
Priemer stopky | 11,00 mm |
Počet zubov | 2 KS |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Tolerancia priemeru rezania | h8 |
Tolerancia priemeru drieku | h8 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
Hodnoty rezania pre vrtáky HSS | |||||
Pre priemer 5,5 až 9 | |||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
od | do | Priemer 5,5 – 7,9 | Priemer 8 – 9 | ||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,200 |
500 – 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 |
850 – 1 000 N/mm² | 20 | 30 | 0,070 | 0,100 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 25 | 35 | 0,070 | 0,100 |
700 – 850 N/mm² | 20 | 30 | 0,070 | 0,100 | |
850 – 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 0,060 | 0,090 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 0,050 | 0,080 |
1000 – 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 25 | 35 | 0,070 | 0,100 |
Legované cementované ocele | < 1 000 N/mm² | 15 | 20 | 0,050 | 0,080 |
1 000 – 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Nitridačné ocele | < 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 0,050 | 0,080 |
1 000 – 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 0,050 | 0,080 |
850 – 1 100 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Liatina | < 180 HB | 20 | 30 | 0,120 | 0,200 |
> 180 HB | 20 | 30 | 0,100 | 0,160 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 |
> 260 HB | 18 | 22 | 0,100 | 0,160 | |
Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | 40 | 100 | 0,140 | 0,180 |
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | 30 | 60 | 0,140 | 0,180 |
Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | 40 | 100 | 0,140 | 0,180 |
Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | 35 | 65 | 0,140 | 0,180 |
Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 60 | 100 | 0,180 | 0,250 |
Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | 35 | 60 | 0,150 | 0,400 |
Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 25 | 50 | 0,080 | 0,140 |
650 – 850 N/mm² | 25 | 50 | 0,080 | 0,140 | |
Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | 15 | 35 | 0,080 | 0,140 |
850 – 1 200 N/mm² | 15 | 35 | 0,080 | 0,140 |
Legenda |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |