Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8376 stredný 180°
Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8376 stredný 180°
VRT-STEP-MF-DIN8376RNM-180DGR-HSS-D6,6MM
Obj. č. 5443810804
EAN 4062856088270
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 851 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Vhodnosť pre skrutku | M6 |
Normy | DIN 8376 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Vaporizované |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Priemer vodiaceho otvoru (d1) | 6,6 mm |
Priemer výhrubníka (d2) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 142 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 94 mm |
Dĺžka vodiaceho otvoru (l3) | 15 mm |
Uhol zahĺbenia | 180 Stupeň |
Tvar drieku | Valcový |
Priemer stopky | 11 mm |
Počet zubov | 2 KS |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Tolerancia priemeru rezania | h8 |
Tolerancia priemeru drieku | h8 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre vrtáky HSS | ||||||
| Pre priemer 3,4 až 11 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| od | do | Priemer 3,4 – 4,9 | Priemer 5 – 7,9 | Priemer 8 – 11 | ||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 30 | 50 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 500 – 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 850 – 1000 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| 700 – 850 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| 850 – 1000 N/mm² | 20 | 25 | 0,020 | 0,060 | 0,090 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 850 – 1100 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Liatina | < 180 HB | 20 | 30 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 180 HB | 20 | 30 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 260 HB | 18 | 22 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | 30 | 60 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | 35 | 65 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 60 | 100 | 0,080 | 0,180 | 0,250 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | 35 | 60 | 0,050 | 0,150 | 0,400 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 650 – 850 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 850 – 1200 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Popis |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |