Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8376 stredný 180°

Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8376 stredný 180°
VRT-STEP-MF-DIN8376RNM-180DGR-HSS-D9,0MM

Obj. č. 5443810805

EAN 4062856088256

Cena za zvolené balenie
Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8376 stredný 180°

Obj. č. 5443810805

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S priamou stopkou na vytváranie priechodných otvorov podľa normy ISO 273 so súčasným zahĺbením (180°) typu H, J, H3, J3 a K3 podľa normy DIN 74, časť 2. Rýchlosť rezania závisí od veľkého priemeru, posuv od malého priemeru.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

851

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Vhodnosť pre skrutku

M8

Normy

DIN 8376

Rezný materiál

HSS

Povrch

Vaporizované

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Priemer vodiaceho otvoru (d1)

9 mm

Priemer výhrubníka (d2)

15 mm

Dĺžka (l1)

169 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

114 mm

Dĺžka vodiaceho otvoru (l3)

19 mm

Uhol zahĺbenia

180 Stupeň

Tvar drieku

Valcový

Priemer stopky

15 mm

Počet zubov

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Tolerancia priemeru rezania

h8

Tolerancia priemeru drieku

h8

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky HSS
Pre priemer 3,4 až 11
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
od do Priemer 3,4 – 4,9 Priemer 5 – 7,9 Priemer 8 – 11
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 30 50 0,050 0,120 0,200
500 – 850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
850 – 1000 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
700 – 850 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
850 – 1000 N/mm² 20 25 0,020 0,060 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
850 – 1100 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Liatina < 180 HB 20 30 0,050 0,120 0,200
> 180 HB 20 30 0,040 0,100 0,160
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 25 35 0,050 0,120 0,200
> 260 HB 18 22 0,040 0,100 0,160
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 30 60 0,050 0,140 0,180
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 35 65 0,050 0,140 0,180
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 60 100 0,080 0,180 0,250
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 35 60 0,050 0,150 0,400
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
650 – 850 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
850 – 1200 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie