Stupňovitý vrták HSS Subland, DIN 8378, stredný, 90°
Stupňovitý vrták HSS Subland DIN 8378, stredný 90°
VRT-STUPN-MF-DIN8378RNM-90GRD-HSS-D2,5MM














Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 861 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Vhodnosť pre skrutku | M3 |
Normy | DIN 8378 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Vaporizované |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Priemer vodiaceho otvoru (d1) | 2,5 mm |
Priemer výhrubníka (d2) | 3,4 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 39 mm |
Dĺžka vodiaceho otvoru (l3) | 8,8 mm |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Tvar drieku | Valcový |
Priemer stopky | 3,4 mm |
Počet zubov | 2 KS |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Tolerancia priemeru rezania | h8 |
Tolerancia priemeru drieku | h8 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |