Stupňovitý vrták na bodové zvary z HSCo
Stupňovitý vrták HSCo na bodové zvary
VRTAK NA BODOVE ZVARY HSCO D10MM
Obj. č. 07100010
EAN 4038898512004
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stupienok na vŕtacom hrote slúži ako doraz vŕtania a ukazuje používateľovi presnú hĺbku vŕtania
Zabraňuje tak neúmyselnému prevŕtaniu do druhej vrstvy materiálu
Ak si používateľ všimne, že stupienok sa dotýka kovu len na jednej strane, vrták je naklonený
Kratší čas bodového vŕtania vďaka tenkej priečnej hrane
Rýchle, presné vŕtanie bodových zvarov počas opravy karosérií vozidiel
Nie je potrebné použitie jamkovača
Fixný strediaci hrot
Optimalizovaná geometria hrotu pre dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Hárky údajov(X)
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Vhodné na použitie vo vŕtačkách s 3-čeľusťovým skľučovadlom
- Zachovávajte maximálne otáčky 850 ot./min.
- Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
![]() | |
Kvalita | Würth – štandard |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² |
Priemer dorazu | 10 mm |
Dĺžka | 88 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!