Štvorcová nábytková klzná nožička na nalepenie
Nábytková klzná nožička na nalepenie, skosená
TELIESKO KLZNE SAMOLEP. BIELA-22X22MM
Obj. č. 0683550330
EAN 4048539706778
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné napr. na dlaždice, prírodný kameň, PVC, laminát a parkety
- Oblasti aplikácie: Nábytok, stoly, pohovka atď.
- Nie je vhodný pre veľké bremená, napr. na stoličkách, kde môže dôjsť k silnému namáhaniu šmykom.
Upozornenie
Aplikujte len na čisté povrchy zbavené mastnoty.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na podlahoviny ako dlaždice, prírodný kameň, PVC, laminát a parkety
![]() | |
Materiál | Plsť |
Farba | Biela |
Dĺžka (L) | 22 mm |
Šírka (B) | 22 mm |
Hrúbka materiálu | 3,5 mm |