Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorcová nábytková klzná nožička na nalepenie

Nábytková klzná nožička na nalepenie, skosená
TELIESKO KLZNE SAMOLEP. HNEDA-16X44MM

Obj. č. 0683550325

EAN 4048539706761

Cena za zvolené balenie
Štvorcová nábytková klzná nožička na nalepenie

Obj. č. 0683550325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné napr. na dlaždice, prírodný kameň, PVC, laminát a parkety
  • Oblasti aplikácie: Nábytok, stoly, pohovka atď.

  • Nie je vhodný pre veľké bremená, napr. na stoličkách, kde môže dôjsť k silnému namáhaniu šmykom.
Upozornenie

Aplikujte len na čisté povrchy zbavené mastnoty.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na podlahoviny ako dlaždice, prírodný kameň, PVC, laminát a parkety

Materiál

Plsť

Farba

Čierna

Dĺžka (L)

44 mm

Šírka (B)

16 mm

Hrúbka materiálu

3,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie