Štvorcová zátka GPN 260 Q
LAMIPLG-SQUAR-(GPN260-Q)-50505-BLACK
Obj. č. 0598265052
EAN 4045727316450
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zosilnená oblasť hlavy odolá zvýšenému zaťaženiu a rebrá zabezpečia pevné uchytenie na rúre.
Štvorcové zátky majú drsný povrch hlavy a bočné skosenie, vďaka čomu vznikne vysoko kvalitný vzhľad.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka profilu (A) | 50 mm |
Šírka profilu (F) | 50 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 5palcov |
Výška (M) | 19 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 38-42 mm |
Iné č. normy | GPN 260 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |