Štvorcová zátka GPN 260 Q
LAMIPLG-SQUAR-(GPN260-Q)-70703-BLACK
Obj. č. 0598267070
EAN 4047376262331
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zosilnená oblasť hlavy odolá zvýšenému zaťaženiu a rebrá zabezpečia pevné uchytenie na rúre.
Štvorcové zátky majú drsný povrch hlavy a bočné skosenie, vďaka čomu vznikne vysoko kvalitný vzhľad.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka profilu (A) | 70 mm |
Šírka profilu (F) | 70 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 3palce |
Výška (M) | 22 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 17 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 61-66 mm |
Iné č. normy | GPN 260 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |