Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovací kus, štvorhranná hlava Nosná príchytka MTH

Podložka pre nosnú sponu MTH, oceľ
PODLOZKA VYMEDZOVACIA H5MM ZN M12

Obj. č. 0485000051
EAN 4053479553726

Cena za zvolené balenie
Vymedzovací kus, štvorhranná hlava Nosná príchytka MTH

Obj. č. 0485000051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre nosné spony Nova Grip Galvanizovaná oceľ (S235).

Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné spony a spojovacie platne.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M12

Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Dĺžka (l1)

36 mm

Šírka (b1)

41 mm

Hrúbka (h1)

5 mm