Štvorhranná matica DIN 557, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 557, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 4HR DIN557 A2 VK17 M10
Obj. č. 034440010
EAN 4049557533926
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Menovitý priemer | 10 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 24 mm |