Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
MATICA DIN557 5 SW17 A2K M10

Obj. č. 0337000110

EAN 4038898852384

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0337000110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Menovitý priemer

10 mm

Rozmer cez hrany (e)

24 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie