Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
MATICA-SQUAR-DIN557-5-WS13-(A2K)-M8

Obj. č. 033700018

EAN 4038898852414

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 033700018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

6,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Menovitý priemer

8 mm

Rozmer cez hrany (e)

18,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie