Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0337000112

EAN 4057709882327

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0337000112
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Menovitý priemer

12 mm

Rozmer cez hrany (e)

26,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie