Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0337000116
EAN 4045727222669
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 13 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Menovitý priemer | 16 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 33,9 mm |