Štvorhranná matica DIN 557, oceľ 5, žiarovo pozinkovaná (hdg)
DIN 557, oceľ 5, žiarovo pozinkovaná
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |