Štvorhranná matica
DIN 557, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 4HR. DIN557 A2 SW19 M12
Obj. č.
034440012
EAN 4038898475415
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 557, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 26,9 mm |