Štvorhranná matica
DIN 557 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 4HR DIN557 A4 VK8 M5
Obj. č. 0340095
EAN 4047376414105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 557, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Menovitý priemer | 5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 11,3 mm |