Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica

DIN 557 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 4HR DIN557 A4 WS19 M12

Obj. č. 03400912

EAN 4038898618096

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica

Obj. č. 03400912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 557, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Menovitý priemer

12 mm

Rozmer cez hrany (e)

26,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie