Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica

DIN 557 oceľ 5 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0337000006

EAN 4038898852360

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica

Obj. č. 0337000006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 557, oceľ 5, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Menovitý priemer

6 mm

Rozmer cez hrany (e)

14,1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie