Štvorhranná matica
DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, žltá
Obj. č.
0337000212
EAN 4038898334903
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 26,9 mm |