Štvorhranná matica
DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 557, galvanizovaná oceľ 5, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | pozinkované |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 20 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 42,4 mm |