Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica

DIN 557 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
NUT-SQUAR-DIN557-5-WS7-(A2K)-M4

Obj. č. 033700014
EAN 4055375954720

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica

Obj. č. 033700014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 557, galvanizovaná oceľ 5, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (m1)

3,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

pozinkované

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Menovitý priemer

4 mm

Rozmer cez hrany (e)

9,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie