Štvorhranná matica
DIN 557 oceľ 5 bez povrch. úpravy
Obj. č. 0337000004
EAN 4046778774534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 557, oceľ 5, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (m1) | 3,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 557 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Menovitý priemer | 4 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 9,9 mm |