Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica

DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 033700025
EAN 4024835615211

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica

Obj. č. 033700025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 557, oceľ 5, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Žlté pozinkovanie

DIN

557

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Menovitý priemer

5 mm

Rozmer cez hrany (e)

11,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie