Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar DIN 562, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 562 čistá nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 4HR DIN562 A4 VK10 M6

Obj. č. 03400016

EAN 4050382475541

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar DIN 562, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03400016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

3,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

6 mm

Rozmer cez hrany (e)

12,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie