Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar

DIN 562, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 4HR DIN562 A2 VK5,5 M3

Obj. č. 03444023

EAN 4050382322852

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 03444023

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Výška (m1)

1,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

3 mm

Rozmer cez hrany (e)

7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie