Štvorhranná matica, nízky tvar
DIN 562 oceľ 04, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR. DIN562 11H SW13 (A2K) M8
Obj. č. 03370028
EAN 4038898679318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 562, galvanizovaná oceľ 04, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 11H |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 562 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 8 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 16,5 mm |