Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar

DIN 562 oceľ 04 bez povrch. úpravy

Obj. č. 033700125

EAN 4038898720232

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 033700125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, oceľ 04, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2,5

Výška (m1)

1,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

11H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

2,5 mm

Rozmer cez hrany (e)

6,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie