Štvorhranná matica, nízky tvar
DIN 562 oceľ 04, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 03370023
EAN 4052703166657
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 562, galvanizovaná oceľ 04, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška (m1) | 1,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS5.5 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 11H |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 562 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 3 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 7 mm |