Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar

DIN 562 oceľ 04, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 033700235

EAN 4060053334817

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 033700235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, galvanizovaná oceľ 04, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3,5

Výška (m1)

2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS6

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

11H

Povrch

Pozinkované

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

3,5 mm

Rozmer cez hrany (e)

7,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie