Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar

DIN 562, oceľ 04, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 03370034
EAN 4047376433557

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 03370034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, oceľ 04, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (m1)

2,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

11H

Povrch

Žlté pozinkovanie

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

4 mm

Rozmer cez hrany (e)

8,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie