Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná matica, nízky tvar

DIN 562 oceľ 04, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 03370025

EAN 4050642781535

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná matica, nízky tvar

Obj. č. 03370025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, galvanizovaná oceľ 04, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

2,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

11H

Povrch

Pozinkované

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

5 mm

Rozmer cez hrany (e)

10,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie