Štvorhranná matica, nízky tvar
DIN 562 oceľ 04 bez povrch. úpravy
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 562, oceľ 04, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 2,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 11H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 562 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 10,2 mm |