Štvorhranná matica, nízky tvar
DIN 562, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č. 034440210
EAN 4048539938773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 562, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 562 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 10 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 20,2 mm |