Štvorhranná podložka DIN 436, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 436, oceľ, pozink., spojovací prvok na drevo
PODLOZKA 4HR. DIN436 (A2K) 13,5X40X4
Obj. č. 045314 404
EAN 4011231386722
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
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Šírka (a1) | 40 mm |
Hrúbka min. (h1) | 3,4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 4,6 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Dĺžka (b1) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer | 13,5 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |