Štvorhranná podložka DIN 436, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 436, oceľ, pozink., spojovací prvok na drevo
Obj. č. 045326 806
EAN 4054458566089
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 26 mm |
Šírka (a1) | 80 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Dĺžka (b1) | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer | 26 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |