Štvorhranná podložka DIN 436, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 436, oceľ, pozink., spojovací prvok na drevo
Obj. č.
04539 253
EAN 4050642268098
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 9 mm |
Šírka (a1) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Dĺžka (b1) | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer | 9 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |