Štvorhranná podložka
DIN 436, oceľ, pozink., spojovací prvok na drevo
PODLOZKA 4HR. DIN436 (A2K) 22X60X5
Obj. č.
045322 605
EAN 4024835592062
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 22 mm |
Šírka (a1) | 60 mm |
Hrúbka min. (h1) | 4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 6 mm |
Dĺžka (b1) | 60 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer | 22 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |