Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranná zátka GPN 260 Q Polyetylén (PE-LLD), čierna

Zatláčacia zátka GPN 260 Q

Obj. č. 0598261005

EAN 4052712457784

Cena za zvolené balenie
Štvorhranná zátka GPN 260 Q Polyetylén (PE-LLD), čierna

Obj. č. 0598261005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protects square pipes against damage and dirt.

Robustná:


Spevnená plocha hlavy pre väčšie zaťaženie.


Dodatočné informácie:


Na tesnenie profilových rúrok.


Silové osadenie pomocou rebier.


Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka profilu (A)

100 mm

Šírka profilu (F)

100 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

5palcov

Výška (M)

22 mm

Hĺbka zasunutia (H)

17 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

87-92 mm

Iné č. normy

GPN 260

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie