Štvorhranná zátka GPN 260 Q Polyetylén (PE-LLD), čierna
Zatláčacia zátka GPN 260 Q
Obj. č. 0598267071
EAN 4052712979545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protects square pipes against damage and dirt.
Robustná:
Spevnená plocha hlavy pre väčšie zaťaženie.
Dodatočné informácie:
Na tesnenie profilových rúrok.
Silové osadenie pomocou rebier.
Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka profilu (A) | 70 mm |
Šírka profilu (F) | 70 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 4palce |
Výška (M) | 22 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 17 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 59-64 mm |
Iné č. normy | GPN 260 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |