Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranné podložky

DIN 436, oceľ, žiarovo galvan., pre spoje do dreva
PODLOZKA 4HR DIN436 TZN 11,0X30X3

Obj. č. 0453910

EAN 4064154466095

Cena za zvolené balenie
Štvorhranné podložky

Obj. č. 0453910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V súlade s normou DIN 436
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Šírka (a1)

30 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

436

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie