Štvorhranné podložky
DIN 436, oceľ, žiarovo galvan., pre spoje do dreva
Obj. č. 04539120
EAN 4055374227160
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou DIN 436
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Šírka (a1) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |