Štvorhranné podložky
DIN 436, oceľ, žiarovo galvan., pre spoje do dreva
Obj. č. 045390016
EAN 4054458635181
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou DIN 436
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M16  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 17,5 mm  | 
Šírka (a1)  | 60 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 5 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
DIN  | 436  |