Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranný delený tŕň 10 mm zúžený na oboch stranách na 8 mm

Štvorhranný plný čap
KOLIK 4 HRANNY PLNY 10/8X145

Obj. č. 0688194145

EAN 4024835748261

Cena za zvolené balenie
Štvorhranný delený tŕň 10 mm zúžený na oboch stranách na 8 mm

Obj. č. 0688194145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tieto štvorhranné tŕne možno používať na inštaláciu dvoch kľučiek dverí s 8 mm štvorhranom na domové dvere

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších štvorhranných tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Skrutkovaním závrtnej skrutky možno rozšíriť tŕň v rukoväti.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Smer DIN

DINP/Ľ

Štvorhranné uchytenie

8mm/10 mm/8mm

Dĺžka (L)

145 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie