Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhranný delený tŕň 8 mm drážky na oboch stranách

Rozperný čap so štvorhranným koncom
KOLIK 4 HRANNY ST (ZN) 8X85MM

Obj. č. 0688193085

EAN 4011231597128

Cena za zvolené balenie
Štvorhranný delený tŕň 8 mm drážky na oboch stranách

Obj. č. 0688193085

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štvorhranné tŕne sa používajú na spojenie dvoch kľučiek

  • Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších štvorhranných tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Zaskrutkovaním do závrtnej skrutky roztiahnete kolík/čap.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka (L)

85 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie